用途未塗装の木部・木製品(屋内) 家具・建具・木工品・インテリア品など主な用途未塗装の木部・木製品(屋内) 家具・建具・木工品・インテリア品など色チーク使用場所屋内特性耐侯性乾燥時間(時間)20℃:約1(塗り重ねる時は1以上)、冬期:約2(塗り重ねる時は2以上)塗り面積(2回塗り)(m2)0.3寸法(mm)39×24×119不適合高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)、常に水に浸かる所適合未塗装の木部・木製品(屋内)家具・建具・木工品・インテリア品仕様畳広さ:約0.2枚分アズワン品番64-1163-51危険物の類別非危険物