曜日別特売
2400.12.100.0-63L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R100mm 2400.12.100.0シリーズ Igus(イグス) 03793530

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R100mm 2400.12.100.0シリーズ2400.12.100.0-63L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8396-37
67-8396-37
67-8395-79
67-8395-80
67-8395-81
67-8395-82
67-8395-84
67-8395-86
67-8395-88
67-8395-89
67-8395-91
67-8395-92
67-8395-93
67-8395-94
67-8395-95
67-8395-96
67-8395-97
67-8395-98
67-8395-99
67-8396-01
67-8396-02
67-8396-03
67-8396-04
67-8396-05
67-8396-08
67-8396-09
67-8396-10
67-8396-11
67-8396-12
67-8396-13
67-8396-14
67-8396-15
67-8396-16
67-8396-17
67-8396-18
67-8396-20
67-8396-21
67-8396-22
67-8396-23
67-8396-24
67-8396-25
67-8396-28
67-8396-29
67-8396-30
67-8396-31
67-8396-32
67-8396-33
67-8396-34
67-8396-35
67-8396-36
67-8396-38
67-8396-39
67-8396-40
67-8396-41
67-8396-42
67-8396-43
67-8396-44
67-8396-48
67-8396-49
67-8396-50
67-8396-51
67-8396-52
67-8396-53
67-8396-54
67-8396-56
67-8396-57
67-8396-58
67-8396-59
67-8396-60
67-8396-61
67-8396-62
67-8396-66
67-8396-68
67-8396-69
67-8396-70
67-8396-71
67-8396-72
67-8396-73
67-8396-74
67-8396-75
67-8396-76
内容量1個注文コード03793530品番2400.12.100.0-63L
参考基準価格(税別)¥41,370販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8396-37
仕様
●内幅(mm):125●外幅(mm):141●曲げ半径R(mm):100●リンク数:63●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2400型(内周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R100)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:186-6554
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする