曜日別特売
2400.12.150.0-27L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R150mm 2400.12.150.0シリーズ Igus(イグス) 03795185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R150mm 2400.12.150.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8397-94
67-8397-94
67-8397-77
67-8397-78
67-8397-79
67-8397-80
67-8397-82
67-8397-84
67-8397-86
67-8397-89
67-8397-90
67-8397-92
67-8397-93
67-8397-95
67-8397-96
67-8397-97
67-8397-98
67-8397-99
67-8398-01
67-8398-02
67-8398-03
67-8398-06
67-8398-07
67-8398-08
67-8398-09
67-8398-10
67-8398-11
67-8398-12
67-8398-13
67-8398-14
67-8398-16
67-8398-17
67-8398-18
67-8398-19
67-8398-20
67-8398-21
67-8398-22
67-8398-23
67-8398-26
67-8398-27
67-8398-28
67-8398-29
67-8398-30
67-8398-31
67-8398-32
67-8398-33
67-8398-34
67-8398-35
67-8398-36
67-8398-37
67-8398-38
67-8398-39
67-8398-40
67-8398-41
67-8398-42
67-8398-46
67-8398-47
67-8398-48
67-8398-49
67-8398-50
67-8398-52
67-8398-54
67-8398-55
67-8398-56
67-8398-57
67-8398-58
67-8398-59
67-8398-60
67-8398-64
67-8398-66
67-8398-67
67-8398-68
67-8398-69
67-8398-70
67-8398-71
67-8398-73
67-8398-74
内容量1個注文コード03795185品番2400.12.150.0-27L
参考基準価格(税別)¥17,730販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8397-94
仕様
●内幅(mm):125●外幅(mm):141●曲げ半径R(mm):150●リンク数:27●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2400型(内周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R150)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:187-1373
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする