曜日別特売
MA-003 高級目録 花結び 1枚 今村紙工 03796480

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高級目録 花結び 1枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03796480
品番
MA-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

目録紅白7本、短冊2枚付です。水引きでとじられる目録用紙付きです。

用途
結婚以外にかかわる御祝・贈り物等にご使用いただけます。
付属品
ミニマナーブック
仕様
中袋の有無:無、水引の結び方:花結び
種別
対応地域:全国共通
材質
奉書紙
寸法(mm)
185×230
タイプ
短冊:目録・目録用紙
包装
1枚OPP入り
商品タイプ
目録

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする