今村紙工
高級目録 花結び 1枚
目録紅白7本、短冊2枚付です。水引きでとじられる目録用紙付きです。
用途
結婚以外にかかわる御祝・贈り物等にご使用いただけます。
付属品
ミニマナーブック
仕様
中袋の有無:無、水引の結び方:花結び
種別
対応地域:全国共通
材質
奉書紙
寸法(mm)
185×230
タイプ
短冊:目録・目録用紙
包装
1枚OPP入り
商品タイプ
目録
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03796480
MA-003
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください