曜日別特売
2400.12.200.0-65L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R200mm 2400.12.200.0シリーズ Igus(イグス) 03796777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R200mm 2400.12.200.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8400-35
67-8400-35
67-8399-75
67-8399-76
67-8399-77
67-8399-78
67-8399-80
67-8399-82
67-8399-84
67-8399-85
67-8399-87
67-8399-88
67-8399-89
67-8399-90
67-8399-91
67-8399-92
67-8399-93
67-8399-94
67-8399-95
67-8399-96
67-8399-97
67-8399-98
67-8399-99
67-8400-01
67-8400-04
67-8400-05
67-8400-06
67-8400-07
67-8400-08
67-8400-09
67-8400-10
67-8400-11
67-8400-12
67-8400-13
67-8400-14
67-8400-15
67-8400-16
67-8400-17
67-8400-18
67-8400-19
67-8400-20
67-8400-21
67-8400-24
67-8400-25
67-8400-26
67-8400-27
67-8400-28
67-8400-29
67-8400-31
67-8400-32
67-8400-33
67-8400-34
67-8400-36
67-8400-37
67-8400-38
67-8400-39
67-8400-40
67-8400-44
67-8400-45
67-8400-46
67-8400-47
67-8400-49
67-8400-50
67-8400-52
67-8400-53
67-8400-54
67-8400-55
67-8400-56
67-8400-57
67-8400-58
67-8400-62
67-8400-65
67-8400-66
67-8400-67
67-8400-68
67-8400-69
67-8400-70
67-8400-71
67-8400-72
内容量1個注文コード03796777品番2400.12.200.0-65L
参考基準価格(税別)¥42,680販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8400-35
仕様
●内幅(mm):125●外幅(mm):141●曲げ半径R(mm):200●リンク数:65●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2400型(内周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R200)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:186-1855
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする