曜日別特売
2400.12.225.0-49L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R225mm 2400.12.225.0シリーズ Igus(イグス) 03797581

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R225mm 2400.12.225.0シリーズ2400.12.225.0-49L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8401-16
67-8401-16
67-8400-74
67-8400-75
67-8400-76
67-8400-77
67-8400-79
67-8400-81
67-8400-83
67-8400-84
67-8400-86
67-8400-87
67-8400-88
67-8400-89
67-8400-90
67-8400-91
67-8400-92
67-8400-93
67-8400-94
67-8400-95
67-8400-96
67-8400-97
67-8400-98
67-8400-99
67-8401-04
67-8401-05
67-8401-06
67-8401-07
67-8401-08
67-8401-09
67-8401-10
67-8401-11
67-8401-12
67-8401-13
67-8401-14
67-8401-17
67-8401-18
67-8401-19
67-8401-20
67-8401-23
67-8401-24
67-8401-25
67-8401-26
67-8401-27
67-8401-28
67-8401-29
67-8401-30
67-8401-31
67-8401-32
67-8401-33
67-8401-34
67-8401-35
67-8401-36
67-8401-37
67-8401-38
67-8401-39
67-8401-43
67-8401-44
67-8401-45
67-8401-46
67-8401-47
67-8401-48
67-8401-49
67-8401-51
67-8401-52
67-8401-53
67-8401-54
67-8401-56
67-8401-57
67-8401-61
67-8401-64
67-8401-65
67-8401-66
67-8401-67
67-8401-68
67-8401-69
67-8401-70
67-8401-71
内容量1個注文コード03797581品番2400.12.225.0-49L
参考基準価格(税別)¥32,170販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8401-16
仕様
●内幅(mm):125●外幅(mm):141●曲げ半径R(mm):225●リンク数:49●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2400型(内周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R225)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:186-6622
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする