M208(ファスナー付) 高所作業用安全靴 みやじま鳶半長 ノサックス 03803092

M208(ファスナー付) 高所作業用安全靴 みやじま鳶半長 ノサックス 03803092
M208(ファスナー付) 高所作業用安全靴 みやじま鳶半長 ノサックス 03803092

高所作業用安全靴 みやじま鳶半長

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード03803092品番M208(ファスナー付)
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。滑りにくいソール・パターンを使用。履口ベルトでしっかりフィット。サイドのファスナーで着脱も簡単!軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!ソフトシュリンク革採用!内甲、外甲に補強革付!

サイズ(cm)25足幅EEE形状ミドルカットブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)950(25.5cm)機能耐油、耐滑、踏抜き防止JIS規格JIS T8101 革製SPF材質(先芯)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする