曜日別特売
WD-700 建設・解体・溶接作業用安全靴 溶接プロ ノサックス 03803957

WD-700 建設・解体・溶接作業用安全靴 溶接プロ ノサックス 03803957
WD-700 建設・解体・溶接作業用安全靴 溶接プロ ノサックス 03803957

建設・解体・溶接作業用安全靴 溶接プロ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード03803957品番WD-700
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

飛び散る花火にも、ダンゼン強い!耐滑・耐摩耗性に優れる頑丈なVPゴム底。高強力・耐熱アラミド繊維縫糸使用。

サイズ(cm)26足幅EEE形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)耐熱床革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1280(25.5cm)機能耐滑性、耐摩耗性、耐油性、耐熱性JIS規格JIS T8101 革製S種材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする