曜日別特売
2500.02.200.0-49L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R200mm 2500.02.200.0シリーズ Igus(イグス) 03804005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R200mm 2500.02.200.0シリーズ2500.02.200.0-49L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8409-08
67-8409-08
67-8408-66
67-8408-67
67-8408-68
67-8408-69
67-8408-70
67-8408-71
67-8408-72
67-8408-73
67-8408-74
67-8408-79
67-8408-80
67-8408-81
67-8408-82
67-8408-83
67-8408-84
67-8408-85
67-8408-86
67-8408-88
67-8408-89
67-8408-90
67-8408-91
67-8408-92
67-8408-93
67-8408-95
67-8408-96
67-8408-99
67-8409-01
67-8409-03
67-8409-05
67-8409-07
67-8409-09
67-8409-10
67-8409-11
67-8409-12
67-8409-13
67-8409-14
67-8409-15
67-8409-16
67-8409-18
67-8409-19
67-8409-20
67-8409-21
67-8409-22
67-8409-23
67-8409-24
67-8409-25
67-8409-26
67-8409-27
67-8409-28
67-8409-31
67-8409-32
67-8409-33
67-8409-34
67-8409-35
67-8409-36
67-8409-37
67-8409-38
67-8409-39
67-8409-40
67-8409-41
67-8409-42
67-8409-43
67-8409-44
67-8409-45
67-8409-46
67-8409-47
67-8409-48
67-8409-49
67-8409-50
67-8409-51
67-8409-52
67-8409-53
67-8409-54
67-8409-55
67-8409-56
67-8409-57
67-8409-61
67-8409-62
67-8409-63
67-8409-64
内容量1個注文コード03804005品番2500.02.200.0-49L
参考基準価格(税別)¥24,170販売価格(税込)¥26,586
販売価格(税別)
¥24,169

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8409-08
仕様
●内幅(mm):25●外幅(mm):41●曲げ半径R(mm):200●リンク数:49●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅25mm、曲げ半径R200)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:187-9300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする