曜日別特売
2500.03.075.0-37L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R75mm 2500.03.075.0シリーズ Igus(イグス) 03807225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R75mm 2500.03.075.0シリーズ2500.03.075.0-37L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8412-90
67-8412-90
67-8412-63
67-8412-65
67-8412-67
67-8412-68
67-8412-69
67-8412-70
67-8412-71
67-8412-72
67-8412-73
67-8412-74
67-8412-75
67-8412-76
67-8412-81
67-8412-82
67-8412-83
67-8412-84
67-8412-85
67-8412-86
67-8412-87
67-8412-88
67-8412-89
67-8412-91
67-8412-92
67-8412-93
67-8412-97
67-8412-98
67-8412-99
67-8413-01
67-8413-02
67-8413-04
67-8413-05
67-8413-07
67-8413-09
67-8413-10
67-8413-11
67-8413-12
67-8413-13
67-8413-14
67-8413-15
67-8413-16
67-8413-18
67-8413-20
67-8413-21
67-8413-22
67-8413-23
67-8413-24
67-8413-25
67-8413-26
67-8413-27
67-8413-28
67-8413-29
67-8413-30
67-8413-31
67-8413-32
67-8413-35
67-8413-36
67-8413-37
67-8413-38
67-8413-39
67-8413-40
67-8413-41
67-8413-42
67-8413-43
67-8413-44
67-8413-45
67-8413-46
67-8413-47
67-8413-48
67-8413-49
67-8413-50
67-8413-51
67-8413-52
67-8413-53
67-8413-54
67-8413-55
67-8413-56
67-8413-57
67-8413-58
67-8413-60
内容量1個注文コード03807225品番2500.03.075.0-37L
参考基準価格(税別)¥18,690販売価格(税込)¥20,558
販売価格(税別)
¥18,689

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8412-90
仕様
●内幅(mm):38●外幅(mm):54●曲げ半径R(mm):75●リンク数:37●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅38mm、曲げ半径R075)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:186-3488
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする