2500.03.100.0-49L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R100mm 2500.03.100.0シリーズ Igus(イグス) 03808056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R100mm 2500.03.100.0シリーズ2500.03.100.0-49L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8414-03
67-8414-03
67-8413-61
67-8413-62
67-8413-63
67-8413-64
67-8413-66
67-8413-67
67-8413-68
67-8413-69
67-8413-70
67-8413-71
67-8413-72
67-8413-73
67-8413-74
67-8413-75
67-8413-76
67-8413-77
67-8413-81
67-8413-83
67-8413-84
67-8413-85
67-8413-86
67-8413-87
67-8413-88
67-8413-89
67-8413-90
67-8413-91
67-8413-93
67-8413-94
67-8413-96
67-8413-98
67-8413-99
67-8414-01
67-8414-02
67-8414-04
67-8414-06
67-8414-08
67-8414-10
67-8414-11
67-8414-12
67-8414-13
67-8414-14
67-8414-15
67-8414-16
67-8414-17
67-8414-19
67-8414-21
67-8414-22
67-8414-23
67-8414-24
67-8414-25
67-8414-26
67-8414-27
67-8414-28
67-8414-29
67-8414-30
67-8414-31
67-8414-32
67-8414-36
67-8414-37
67-8414-38
67-8414-39
67-8414-40
67-8414-41
67-8414-42
67-8414-43
67-8414-44
67-8414-45
67-8414-46
67-8414-47
67-8414-48
67-8414-49
67-8414-50
67-8414-51
67-8414-52
67-8414-53
67-8414-54
67-8414-55
67-8414-56
67-8414-57
67-8414-58
67-8414-59
内容量1個注文コード03808056品番2500.03.100.0-49L
参考基準価格(税別)¥24,760販売価格(税込)¥27,235
販売価格(税別)
¥24,759

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8414-03
仕様
●内幅(mm):38●外幅(mm):54●曲げ半径R(mm):100●リンク数:49●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅38mm、曲げ半径R100)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:186-9822
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする