2500.03.125.0-63L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R125mm 2500.03.125.0シリーズ Igus(イグス) 03808887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R125mm 2500.03.125.0シリーズ2500.03.125.0-63L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8415-18
67-8415-18
67-8414-60
67-8414-61
67-8414-62
67-8414-63
67-8414-64
67-8414-65
67-8414-67
67-8414-68
67-8414-69
67-8414-70
67-8414-71
67-8414-72
67-8414-73
67-8414-74
67-8414-75
67-8414-76
67-8414-77
67-8414-78
67-8414-84
67-8414-85
67-8414-86
67-8414-87
67-8414-88
67-8414-89
67-8414-90
67-8414-92
67-8414-93
67-8414-94
67-8414-95
67-8414-97
67-8414-99
67-8415-01
67-8415-02
67-8415-03
67-8415-04
67-8415-05
67-8415-07
67-8415-09
67-8415-11
67-8415-12
67-8415-13
67-8415-15
67-8415-16
67-8415-17
67-8415-20
67-8415-22
67-8415-23
67-8415-24
67-8415-25
67-8415-26
67-8415-27
67-8415-28
67-8415-29
67-8415-30
67-8415-31
67-8415-32
67-8415-33
67-8415-34
67-8415-36
67-8415-38
67-8415-39
67-8415-40
67-8415-41
67-8415-42
67-8415-43
67-8415-44
67-8415-45
67-8415-46
67-8415-47
67-8415-48
67-8415-49
67-8415-50
67-8415-51
67-8415-52
67-8415-53
67-8415-54
67-8415-55
67-8415-56
67-8415-57
67-8415-58
内容量1個注文コード03808887品番2500.03.125.0-63L
参考基準価格(税別)¥31,830販売価格(税込)¥35,012
販売価格(税別)
¥31,829

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8415-18
仕様
●内幅(mm):38●外幅(mm):54●曲げ半径R(mm):125●リンク数:63●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅38mm、曲げ半径R125)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:187-1483
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする