KJL2000 フレコンバック L2000×W1000×H600/排出口無タイプ カジテック 03809046

代表画像

フレコンバック L2000×W1000×H600/排出口無タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
最大充填質量(kg)1200
内容量1袋(10枚)注文コード03809046品番KJL2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

長尺物を効率よく収納・運搬できるロングバッグです。
梱包物の破損や脱落を防ぎ運搬が可能です。
木材、建材などを固定します。
スレート板・ケイカル板・サイディングなどの長尺物を破損しにくく収納・運搬が可能です。

用途
石綿廃棄物処理用。
トラスコ品番
703-9690
最大充填質量(kg)
1200
高さ(mm)
600
縦(mm)
2000
横(mm)
1000
排出口の有無
無
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする