曜日別特売
16-4126 ショーカード(抜型) 立体枠 40枚入 タカ印(ササガワ) 03809360

16-4126 ショーカード(抜型) 立体枠 40枚入 タカ印(ササガワ) 03809360
16-4126 ショーカード(抜型) 立体枠 40枚入 タカ印(ササガワ) 03809360
16-4126 ショーカード(抜型) 立体枠 40枚入 タカ印(ササガワ) 03809360
16-4126 ショーカード(抜型) 立体枠 40枚入 タカ印(ササガワ) 03809360
16-4126 ショーカード(抜型) 立体枠 40枚入 タカ印(ササガワ) 03809360

ショーカード(抜型) 立体枠 40枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ中
色ピンク
寸法(mm)縦60×横90、アミ目:5
内容量1冊(40枚)注文コード03809360品番16-4126
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

プクッとした枠デザインがかわいい、抜き型カード。記入しやすい方眼アミ目入です。

寸法(mm)
縦60×横90、アミ目:5
色
ピンク
サイズ
中
柄
雲
材質
アイボリー紙(260g/m2)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする