タカ印(ササガワ)
ショーカード(抜型) 立体枠 40枚入
プクッとした枠デザインがかわいい、抜き型カード。記入しやすい方眼アミ目入です。
材質
アイボリー紙(260g/m2)
内容量
1冊(40枚)
全12種類を絞り込む
サイズ
中
大
小
色
ピンク
ブルー
寸法(mm)
選択してください
縦43×横60、アミ目:5
縦47×横65、アミ目:5
縦60×横90、アミ目:5
縦68×横90、アミ目:5
縦90×横125、アミ目:5
縦96×横126、アミ目:5
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03809290
16-4123
縦68×横90、アミ目:5
ピンク
中
吹出し
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
03809299
16-4496
縦90×横125、アミ目:5
ピンク
大
雲
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
03809308
16-4096
縦43×横60、アミ目:5
ピンク
小
雲
¥
550
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
03809317
16-4127
縦60×横90、アミ目:5
ブルー
中
雲
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
03809326
16-4492
縦96×横126、アミ目:5
ピンク
大
吹出し
¥
900
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
03809342
16-4093
縦47×横65、アミ目:5
ブルー
小
吹出し
¥
550
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
03809351
16-4493
縦96×横126、アミ目:5
ブルー
大
吹出し
¥
900
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
03809360
16-4126
縦60×横90、アミ目:5
ピンク
中
雲
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
03809369
16-4124
縦68×横90、アミ目:5
ブルー
中
吹出し
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
03809378
16-4097
縦43×横60、アミ目:5
ブルー
小
雲
¥
550
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
03809387
16-4092
縦47×横65、アミ目:5
ピンク
小
吹出し
¥
550
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
03809396
16-4497
縦90×横125、アミ目:5
ブルー
大
雲
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください