ショーカード(抜型) 40枚入

ショーカード(抜型) 40枚入 - タカ印(ササガワ)ショーカード(抜型) 40枚入 - タカ印(ササガワ)ショーカード(抜型) 40枚入 - タカ印(ササガワ)ショーカード(抜型) 40枚入 - タカ印(ササガワ)ショーカード(抜型) 40枚入 - タカ印(ササガワ)ショーカード(抜型) 40枚入 - タカ印(ササガワ)ショーカード(抜型) 40枚入 - タカ印(ササガワ)ショーカード(抜型) 40枚入 - タカ印(ササガワ)

書き味が滑らかで水性・油性問わず書くことができ、硬く張りのあるPOPカードに最適なアイボリー紙を使用。記入しやすい方眼アミ目入です。中でも表面に光沢のあるつややかな紙を使用しています。カゴやワゴンには、大きめのプライスカードでしっかりアピール!

材質
アイボリー紙(260g/m2)
内容量
1冊(40枚)
全8種類を絞り込む
サイズ
色
寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
柄
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0394852916-4454縦60×横90、アミ目:7.5ブルー中雲
¥600
¥559
¥615(税込)
3日以内出荷
0394853816-4486縦96×横126、アミ目:7.5ピンク大吹出し
¥900
¥839
¥923(税込)
3日以内出荷
0394854716-4453縦60×横90、アミ目:7.5ピンク中雲
¥600
¥559
¥615(税込)
3日以内出荷
0394855616-4456縦68×横90、アミ目:7.5ブルー中吹出し
¥600
¥559
¥615(税込)
3日以内出荷
0394857216-4484縦90×横125、アミ目:11ブルー大雲
¥730
¥679
¥747(税込)
3日以内出荷
0394858116-4487縦96×横126、アミ目:7.5ブルー大吹出し
¥900
¥839
¥923(税込)
3日以内出荷
0394859016-4483縦90×横125、アミ目:11ピンク大雲
¥730
¥679
¥747(税込)
3日以内出荷
0394859916-4455縦68×横90、アミ目:7.5ピンク中吹出し
¥600
¥559
¥615(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする