タカ印(ササガワ)
ショーカード(抜型) 立体枠 40枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
小
中
大
小
色
ピンク
ピンク
ブルー
寸法(mm)
縦47×横65、アミ目:5
縦43×横60、アミ目:5
縦47×横65、アミ目:5
縦60×横90、アミ目:5
縦68×横90、アミ目:5
縦90×横125、アミ目:5
縦96×横126、アミ目:5
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊(40枚)
注文コード
03809387
品番
16-4092
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
プクッとした枠デザインがかわいい、抜き型カード。記入しやすい方眼アミ目入です。
寸法(mm)
縦47×横65、アミ目:5
色
ピンク
サイズ
小
柄
吹出し
材質
アイボリー紙(260g/m2)