2500.03.200.0-71L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R200mm 2500.03.200.0シリーズ Igus(イグス) 03811136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R200mm 2500.03.200.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8418-24
67-8418-24
67-8417-57
67-8417-58
67-8417-60
67-8417-61
67-8417-62
67-8417-63
67-8417-64
67-8417-65
67-8417-66
67-8417-67
67-8417-68
67-8417-70
67-8417-71
67-8417-72
67-8417-73
67-8417-74
67-8417-75
67-8417-76
67-8417-77
67-8417-78
67-8417-79
67-8417-80
67-8417-81
67-8417-82
67-8417-87
67-8417-88
67-8417-89
67-8417-90
67-8417-91
67-8417-92
67-8417-93
67-8417-94
67-8417-95
67-8417-96
67-8417-97
67-8417-99
67-8418-02
67-8418-04
67-8418-05
67-8418-06
67-8418-07
67-8418-08
67-8418-10
67-8418-11
67-8418-13
67-8418-15
67-8418-16
67-8418-17
67-8418-18
67-8418-19
67-8418-21
67-8418-22
67-8418-26
67-8418-27
67-8418-28
67-8418-29
67-8418-30
67-8418-31
67-8418-32
67-8418-33
67-8418-34
67-8418-35
67-8418-36
67-8418-37
67-8418-38
67-8418-41
67-8418-45
67-8418-46
67-8418-47
67-8418-48
67-8418-49
67-8418-50
67-8418-51
67-8418-52
67-8418-53
67-8418-54
内容量1個注文コード03811136品番2500.03.200.0-71L
参考基準価格(税別)¥35,870販売価格(税込)¥39,456
販売価格(税別)
¥35,869

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8418-24
仕様
●内幅(mm):38●外幅(mm):54●曲げ半径R(mm):200●リンク数:71●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅38mm、曲げ半径R200)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:186-6687
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする