2500.03.225.0-76L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R225mm 2500.03.225.0シリーズ Igus(イグス) 03812107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R225mm 2500.03.225.0シリーズ2500.03.225.0-76L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8419-28
67-8419-28
67-8418-56
67-8418-59
67-8418-61
67-8418-62
67-8418-63
67-8418-64
67-8418-65
67-8418-66
67-8418-67
67-8418-68
67-8418-69
67-8418-71
67-8418-72
67-8418-73
67-8418-74
67-8418-75
67-8418-76
67-8418-77
67-8418-78
67-8418-79
67-8418-80
67-8418-81
67-8418-82
67-8418-83
67-8418-87
67-8418-89
67-8418-90
67-8418-91
67-8418-92
67-8418-93
67-8418-94
67-8418-95
67-8418-96
67-8418-97
67-8418-98
67-8418-99
67-8419-01
67-8419-03
67-8419-05
67-8419-06
67-8419-07
67-8419-08
67-8419-09
67-8419-10
67-8419-12
67-8419-14
67-8419-16
67-8419-17
67-8419-18
67-8419-19
67-8419-20
67-8419-21
67-8419-22
67-8419-23
67-8419-25
67-8419-27
67-8419-29
67-8419-30
67-8419-31
67-8419-32
67-8419-33
67-8419-34
67-8419-35
67-8419-36
67-8419-37
67-8419-38
67-8419-39
67-8419-42
67-8419-43
67-8419-44
67-8419-45
67-8419-46
67-8419-47
67-8419-48
67-8419-49
67-8419-50
67-8419-51
67-8419-52
67-8419-53
67-8419-54
内容量1個注文コード03812107品番2500.03.225.0-76L
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥42,239
販売価格(税別)
¥38,399

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8419-28
仕様
●内幅(mm):38●外幅(mm):54●曲げ半径R(mm):225●リンク数:76●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅38mm、曲げ半径R225)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:186-5089
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする