曜日別特売
2500.05.075.0-97L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R75mm 2500.05.075.0シリーズ Igus(イグス) 03814286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R75mm 2500.05.075.0シリーズ2500.05.075.0-97L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8422-48
67-8422-48
67-8421-53
67-8421-54
67-8421-57
67-8421-58
67-8421-59
67-8421-60
67-8421-61
67-8421-62
67-8421-63
67-8421-64
67-8421-65
67-8421-66
67-8421-67
67-8421-68
67-8421-69
67-8421-70
67-8421-71
67-8421-72
67-8421-73
67-8421-74
67-8421-75
67-8421-76
67-8421-77
67-8421-78
67-8421-82
67-8421-83
67-8421-84
67-8421-85
67-8421-86
67-8421-87
67-8421-88
67-8421-89
67-8421-90
67-8421-91
67-8421-92
67-8421-93
67-8421-94
67-8421-95
67-8421-96
67-8421-97
67-8421-98
67-8421-99
67-8422-01
67-8422-02
67-8422-03
67-8422-04
67-8422-05
67-8422-07
67-8422-08
67-8422-10
67-8422-12
67-8422-13
67-8422-15
67-8422-17
67-8422-18
67-8422-20
67-8422-21
67-8422-22
67-8422-23
67-8422-24
67-8422-26
67-8422-27
67-8422-28
67-8422-29
67-8422-30
67-8422-31
67-8422-32
67-8422-33
67-8422-34
67-8422-35
67-8422-36
67-8422-37
67-8422-38
67-8422-40
67-8422-42
67-8422-43
67-8422-44
67-8422-45
67-8422-46
67-8422-47
67-8422-49
67-8422-50
67-8422-51
内容量1個注文コード03814286品番2500.05.075.0-97L
参考基準価格(税別)¥53,340販売価格(税込)¥58,673
販売価格(税別)
¥53,339

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8422-48
仕様
●内幅(mm):57●外幅(mm):73●曲げ半径R(mm):75●リンク数:97●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅57mm、曲げ半径R075)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:188-3039
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする