曜日別特売
32129 ジャンパー(袖取り外し可能) 32129 クロダルマ 03815245

32129 ジャンパー(袖取り外し可能) 32129 クロダルマ 03815245
32129 ジャンパー(袖取り外し可能) 32129 クロダルマ 03815245

ジャンパー(袖取り外し可能) 32129

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズM
内容量1着注文コード03815245品番32129
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スポーティーに仕事をこなせる。
爽快ジャンパー爽快デビュー。
ワークシーンに合わせて、半袖・長袖自由自在。
背反射テープで夜間作業の安全性もアップ。

ネイビーサイズM種別長袖ジャンパー胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル100(ドビー)肩幅(cm)45袖丈(cm)(長袖)62、(半袖)25着丈(cm)67色番11材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする