曜日別特売
LSD 2.5X125 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815271

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSD 2.5X125 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815271
LSD 2.5X125 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815271

ロングストレートドリル(LSD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
全長(mm)125
溝長(mm)65
内容量1本注文コード03815271品番LSD 2.5X125
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

深穴加工用として幅広くご使用できます。

ドリル径(Φmm)2.5溝長(mm)65全長(mm)125シャンク径(Φmm)2.5トラスコ品番108-4232材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする