曜日別特売
2500.05.100.0-99L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R100mm 2500.05.100.0シリーズ Igus(イグス) 03815501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R100mm 2500.05.100.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8423-49
67-8423-49
67-8422-52
67-8422-53
67-8422-54
67-8422-55
67-8422-58
67-8422-59
67-8422-60
67-8422-61
67-8422-62
67-8422-63
67-8422-64
67-8422-65
67-8422-66
67-8422-67
67-8422-68
67-8422-69
67-8422-70
67-8422-71
67-8422-72
67-8422-73
67-8422-74
67-8422-75
67-8422-76
67-8422-77
67-8422-78
67-8422-79
67-8422-83
67-8422-84
67-8422-85
67-8422-86
67-8422-87
67-8422-88
67-8422-89
67-8422-90
67-8422-91
67-8422-92
67-8422-93
67-8422-94
67-8422-95
67-8422-96
67-8422-97
67-8422-98
67-8422-99
67-8423-01
67-8423-02
67-8423-03
67-8423-05
67-8423-06
67-8423-07
67-8423-09
67-8423-11
67-8423-13
67-8423-14
67-8423-16
67-8423-17
67-8423-19
67-8423-21
67-8423-22
67-8423-23
67-8423-24
67-8423-25
67-8423-26
67-8423-27
67-8423-28
67-8423-29
67-8423-30
67-8423-31
67-8423-32
67-8423-33
67-8423-34
67-8423-35
67-8423-36
67-8423-37
67-8423-38
67-8423-39
67-8423-40
67-8423-43
67-8423-44
67-8423-45
67-8423-46
67-8423-47
67-8423-48
67-8423-50
内容量1個注文コード03815501品番2500.05.100.0-99L
参考基準価格(税別)¥54,440販売価格(税込)¥59,883
販売価格(税別)
¥54,439

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8423-49
仕様
●内幅(mm):57●外幅(mm):73●曲げ半径R(mm):100●リンク数:99●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅57mm、曲げ半径R100)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:188-3034
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする