曜日別特売
2500.05.125.0-80L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R125mm 2500.05.125.0シリーズ Igus(イグス) 03816219

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R125mm 2500.05.125.0シリーズ2500.05.125.0-80L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8424-28
67-8424-28
67-8423-51
67-8423-52
67-8423-53
67-8423-54
67-8423-55
67-8423-56
67-8423-59
67-8423-60
67-8423-61
67-8423-62
67-8423-63
67-8423-64
67-8423-65
67-8423-66
67-8423-67
67-8423-69
67-8423-70
67-8423-71
67-8423-72
67-8423-73
67-8423-74
67-8423-75
67-8423-76
67-8423-77
67-8423-78
67-8423-79
67-8423-80
67-8423-82
67-8423-85
67-8423-86
67-8423-87
67-8423-88
67-8423-89
67-8423-90
67-8423-91
67-8423-92
67-8423-93
67-8423-94
67-8423-95
67-8423-96
67-8423-97
67-8423-98
67-8423-99
67-8424-01
67-8424-02
67-8424-03
67-8424-04
67-8424-05
67-8424-06
67-8424-07
67-8424-08
67-8424-10
67-8424-12
67-8424-14
67-8424-15
67-8424-16
67-8424-18
67-8424-20
67-8424-22
67-8424-23
67-8424-24
67-8424-25
67-8424-26
67-8424-27
67-8424-29
67-8424-30
67-8424-31
67-8424-32
67-8424-33
67-8424-34
67-8424-35
67-8424-36
67-8424-37
67-8424-38
67-8424-39
67-8424-40
67-8424-41
67-8424-44
67-8424-45
67-8424-46
67-8424-47
67-8424-48
67-8424-49
内容量1個注文コード03816219品番2500.05.125.0-80L
参考基準価格(税別)¥43,990販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8424-28
仕様
●内幅(mm):57●外幅(mm):73●曲げ半径R(mm):125●リンク数:80●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅57mm、曲げ半径R125)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:187-3043
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする