曜日別特売
2500.05.150.0-58L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R150mm 2500.05.150.0シリーズ Igus(イグス) 03817147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R150mm 2500.05.150.0シリーズ2500.05.150.0-58L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8425-02
67-8425-02
67-8424-50
67-8424-51
67-8424-52
67-8424-53
67-8424-54
67-8424-55
67-8424-56
67-8424-57
67-8424-60
67-8424-61
67-8424-62
67-8424-63
67-8424-64
67-8424-65
67-8424-66
67-8424-67
67-8424-68
67-8424-70
67-8424-71
67-8424-72
67-8424-73
67-8424-74
67-8424-75
67-8424-76
67-8424-77
67-8424-78
67-8424-79
67-8424-80
67-8424-81
67-8424-82
67-8424-86
67-8424-87
67-8424-88
67-8424-89
67-8424-90
67-8424-91
67-8424-92
67-8424-93
67-8424-94
67-8424-95
67-8424-96
67-8424-97
67-8424-98
67-8424-99
67-8425-01
67-8425-03
67-8425-04
67-8425-05
67-8425-06
67-8425-07
67-8425-08
67-8425-09
67-8425-11
67-8425-13
67-8425-15
67-8425-16
67-8425-17
67-8425-19
67-8425-21
67-8425-23
67-8425-24
67-8425-25
67-8425-26
67-8425-27
67-8425-28
67-8425-29
67-8425-30
67-8425-31
67-8425-33
67-8425-35
67-8425-36
67-8425-37
67-8425-38
67-8425-39
67-8425-40
67-8425-41
67-8425-42
67-8425-45
67-8425-46
67-8425-47
67-8425-48
内容量1個注文コード03817147品番2500.05.150.0-58L
参考基準価格(税別)¥31,890販売価格(税込)¥35,078
販売価格(税別)
¥31,889

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8425-02
仕様
●内幅(mm):57●外幅(mm):73●曲げ半径R(mm):150●リンク数:58●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅57mm、曲げ半径R150)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:188-3063
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする