LSD 8.0X300 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03817371

LSD 8.0X300 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03817371
LSD 8.0X300 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03817371

ロングストレートドリル(LSD)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)300
溝長(mm)150
内容量1本注文コード03817371品番LSD 8.0X300
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

深穴加工用として幅広くご使用できます。

用途
深穴加工
ドリル径(Φmm)8溝長(mm)150全長(mm)300シャンク径(Φmm)8トラスコ品番108-3724材質ハイス HSS質量(g)108被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03817371
2014-01-28
用途: 壁の貫通

刃もよく切れて作業が楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする