曜日別特売
2500.05.175.0-65L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R175mm 2500.05.175.0シリーズ Igus(イグス) 03817811

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R175mm 2500.05.175.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8426-09
67-8426-09
67-8425-49
67-8425-50
67-8425-51
67-8425-52
67-8425-53
67-8425-54
67-8425-55
67-8425-56
67-8425-57
67-8425-58
67-8425-61
67-8425-62
67-8425-63
67-8425-64
67-8425-65
67-8425-66
67-8425-67
67-8425-68
67-8425-69
67-8425-71
67-8425-72
67-8425-73
67-8425-74
67-8425-75
67-8425-76
67-8425-77
67-8425-79
67-8425-80
67-8425-81
67-8425-82
67-8425-87
67-8425-88
67-8425-89
67-8425-90
67-8425-91
67-8425-92
67-8425-93
67-8425-94
67-8425-95
67-8425-96
67-8425-97
67-8425-98
67-8425-99
67-8426-01
67-8426-02
67-8426-03
67-8426-04
67-8426-05
67-8426-06
67-8426-07
67-8426-08
67-8426-10
67-8426-12
67-8426-14
67-8426-15
67-8426-17
67-8426-18
67-8426-20
67-8426-22
67-8426-24
67-8426-25
67-8426-26
67-8426-27
67-8426-28
67-8426-29
67-8426-30
67-8426-31
67-8426-32
67-8426-33
67-8426-34
67-8426-35
67-8426-36
67-8426-37
67-8426-38
67-8426-39
67-8426-40
67-8426-41
67-8426-42
67-8426-43
67-8426-46
67-8426-47
内容量1個注文コード03817811品番2500.05.175.0-65L
参考基準価格(税別)¥35,740販売価格(税込)¥39,313
販売価格(税別)
¥35,739

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8426-09
仕様
●内幅(mm):57●外幅(mm):73●曲げ半径R(mm):175●リンク数:65●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅57mm、曲げ半径R175)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:187-6184
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする