LTD 14.5X450 ロングテーパドリル 三菱マテリアル 03818351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTD 14.5X450 ロングテーパドリル 三菱マテリアル 03818351
LTD 14.5X450 ロングテーパドリル 三菱マテリアル 03818351

ロングテーパドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
刃径14.5
シャンク径MT2
溝長300
全長450
内容量1本注文コード03818351品番LTD 14.5X450
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

深穴加工用として幅広く用いられます。

用途深穴加工刃径14.5溝長300全長450材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする