2500.05.200.0-83L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R200mm 2500.05.200.0シリーズ Igus(イグス) 03818441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R200mm 2500.05.200.0シリーズ2500.05.200.0-83L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8427-28
67-8427-28
67-8426-49
67-8426-50
67-8426-51
67-8426-52
67-8426-53
67-8426-54
67-8426-55
67-8426-56
67-8426-57
67-8426-58
67-8426-62
67-8426-63
67-8426-64
67-8426-65
67-8426-66
67-8426-67
67-8426-68
67-8426-69
67-8426-70
67-8426-71
67-8426-72
67-8426-73
67-8426-74
67-8426-75
67-8426-76
67-8426-77
67-8426-78
67-8426-79
67-8426-80
67-8426-81
67-8426-82
67-8426-83
67-8426-84
67-8426-88
67-8426-90
67-8426-91
67-8426-92
67-8426-93
67-8426-94
67-8426-95
67-8426-96
67-8426-97
67-8426-98
67-8427-01
67-8427-02
67-8427-03
67-8427-04
67-8427-05
67-8427-06
67-8427-07
67-8427-08
67-8427-09
67-8427-10
67-8427-11
67-8427-13
67-8427-14
67-8427-16
67-8427-18
67-8427-19
67-8427-21
67-8427-23
67-8427-24
67-8427-26
67-8427-27
67-8427-29
67-8427-31
67-8427-32
67-8427-33
67-8427-34
67-8427-35
67-8427-36
67-8427-38
67-8427-39
67-8427-40
67-8427-41
67-8427-42
67-8427-43
67-8427-44
67-8427-46
内容量1個注文コード03818441品番2500.05.200.0-83L
参考基準価格(税別)¥45,640販売価格(税込)¥50,203
販売価格(税別)
¥45,639

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8427-28
仕様
●内幅(mm):57●外幅(mm):73●曲げ半径R(mm):200●リンク数:83●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅57mm、曲げ半径R200)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:187-7728
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする