LTD 21.5X500 ロングテーパドリル 三菱マテリアル 03819392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTD 21.5X500 ロングテーパドリル 三菱マテリアル 03819392
LTD 21.5X500 ロングテーパドリル 三菱マテリアル 03819392

ロングテーパドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
溝長350
全長500
内容量1本注文コード03819392品番LTD 21.5X500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,000

深穴加工用として幅広く用いられます。

用途深穴加工刃径21.5溝長350全長500材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径(MT)MT2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする