LTD 21.0X600 ロングテーパドリル 三菱マテリアル 03819471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTD 21.0X600 ロングテーパドリル 三菱マテリアル 03819471
LTD 21.0X600 ロングテーパドリル 三菱マテリアル 03819471

ロングテーパドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
溝長400
全長600
内容量1本注文コード03819471品番LTD 21.0X600
参考基準価格(税別)¥93,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

深穴加工用として幅広く用いられます。

用途深穴加工刃径21溝長400全長600材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする