※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ロングテーパドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
溝長
250
225
250
300
350
400
全長
400
350
400
450
500
600
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03819505
品番
LTD 22.5X400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,100
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途
深穴加工
刃径
22.5
溝長
250
全長
400
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Sシンニング
シャンク径(MT)
MT2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。