※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ロングテーパドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
溝長
350
200
250
300
350
400
全長
500
350
400
450
500
600
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03819785
品番
LTD 24.5X500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,500
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途
深穴加工
刃径
24.5
溝長
350
全長
500
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Sシンニング
シャンク径(MT)
MT3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。