曜日別特売
2500.05.250.0-91L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R250mm 2500.05.250.0シリーズ Igus(イグス) 03820367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R250mm 2500.05.250.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8429-35
67-8429-35
67-8428-46
67-8428-47
67-8428-48
67-8428-49
67-8428-51
67-8428-52
67-8428-53
67-8428-54
67-8428-55
67-8428-56
67-8428-57
67-8428-58
67-8428-59
67-8428-60
67-8428-61
67-8428-64
67-8428-68
67-8428-69
67-8428-70
67-8428-71
67-8428-72
67-8428-73
67-8428-74
67-8428-75
67-8428-76
67-8428-78
67-8428-79
67-8428-81
67-8428-82
67-8428-83
67-8428-84
67-8428-85
67-8428-86
67-8428-88
67-8428-91
67-8428-92
67-8428-93
67-8428-94
67-8428-95
67-8428-96
67-8428-97
67-8428-98
67-8428-99
67-8429-01
67-8429-02
67-8429-03
67-8429-04
67-8429-05
67-8429-06
67-8429-07
67-8429-08
67-8429-09
67-8429-10
67-8429-11
67-8429-12
67-8429-14
67-8429-16
67-8429-18
67-8429-20
67-8429-21
67-8429-22
67-8429-23
67-8429-24
67-8429-25
67-8429-27
67-8429-29
67-8429-30
67-8429-31
67-8429-32
67-8429-33
67-8429-34
67-8429-36
67-8429-37
67-8429-38
67-8429-39
67-8429-40
67-8429-43
67-8429-44
内容量1個注文コード03820367品番2500.05.250.0-91L
参考基準価格(税別)¥50,090販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8429-35
仕様
●内幅(mm):57●外幅(mm):73●曲げ半径R(mm):250●リンク数:91●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅57mm、曲げ半径R250)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:188-3618
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする