曜日別特売
2500.07.055.0-52L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅77mm 外幅93mm 曲げ半径R55mm 2500.07.055.0シリーズ Igus(イグス) 03821180

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅77mm 外幅93mm 曲げ半径R55mm 2500.07.055.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個仕様●内幅(mm):77●外幅(mm):93●曲げ半径R(mm):55●リンク数:52●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅77mm、曲げ半径R055)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:186-3634注文コード03821180品番2500.07.055.0-52L
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

仕様●内幅(mm):77●外幅(mm):93●曲げ半径R(mm):55●リンク数:52●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅77mm、曲げ半径R055)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:186-3634アズワン品番67-8429-90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする