2500.07.075.0-93L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅77mm 外幅93mm 曲げ半径R75mm 2500.07.075.0シリーズ Igus(イグス) 03821837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅77mm 外幅93mm 曲げ半径R75mm 2500.07.075.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8431-35
67-8431-35
67-8430-44
67-8430-45
67-8430-46
67-8430-47
67-8430-48
67-8430-49
67-8430-50
67-8430-51
67-8430-52
67-8430-53
67-8430-54
67-8430-55
67-8430-58
67-8430-59
67-8430-60
67-8430-61
67-8430-63
67-8430-64
67-8430-65
67-8430-66
67-8430-67
67-8430-68
67-8430-69
67-8430-70
67-8430-71
67-8430-72
67-8430-73
67-8430-74
67-8430-75
67-8430-76
67-8430-77
67-8430-81
67-8430-82
67-8430-83
67-8430-84
67-8430-86
67-8430-87
67-8430-88
67-8430-89
67-8430-90
67-8430-91
67-8430-92
67-8430-93
67-8430-94
67-8430-95
67-8430-96
67-8430-97
67-8430-98
67-8430-99
67-8431-05
67-8431-06
67-8431-07
67-8431-08
67-8431-09
67-8431-10
67-8431-11
67-8431-12
67-8431-13
67-8431-14
67-8431-16
67-8431-18
67-8431-20
67-8431-21
67-8431-23
67-8431-24
67-8431-25
67-8431-26
67-8431-27
67-8431-29
67-8431-31
67-8431-32
67-8431-33
67-8431-34
67-8431-36
67-8431-37
67-8431-38
67-8431-39
67-8431-40
67-8431-41
67-8431-42
内容量1個注文コード03821837品番2500.07.075.0-93L
参考基準価格(税別)¥57,860販売価格(税込)¥63,645
販売価格(税別)
¥57,859

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8431-35
仕様
●内幅(mm):77●外幅(mm):93●曲げ半径R(mm):75●リンク数:93●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅77mm、曲げ半径R075)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:186-5190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする