曜日別特売
2500.07.100.0-82L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅77mm 外幅93mm 曲げ半径R100mm 2500.07.100.0シリーズ Igus(イグス) 03822668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅77mm 外幅93mm 曲げ半径R100mm 2500.07.100.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8432-22
67-8432-22
67-8431-43
67-8431-44
67-8431-45
67-8431-46
67-8431-47
67-8431-48
67-8431-49
67-8431-50
67-8431-51
67-8431-52
67-8431-54
67-8431-55
67-8431-56
67-8431-59
67-8431-60
67-8431-61
67-8431-62
67-8431-64
67-8431-66
67-8431-67
67-8431-68
67-8431-69
67-8431-70
67-8431-71
67-8431-72
67-8431-73
67-8431-75
67-8431-76
67-8431-77
67-8431-82
67-8431-83
67-8431-84
67-8431-85
67-8431-86
67-8431-87
67-8431-88
67-8431-89
67-8431-90
67-8431-91
67-8431-92
67-8431-93
67-8431-94
67-8431-95
67-8431-96
67-8431-98
67-8431-99
67-8432-01
67-8432-06
67-8432-07
67-8432-08
67-8432-09
67-8432-10
67-8432-11
67-8432-12
67-8432-13
67-8432-14
67-8432-15
67-8432-17
67-8432-19
67-8432-20
67-8432-24
67-8432-25
67-8432-26
67-8432-27
67-8432-28
67-8432-30
67-8432-31
67-8432-33
67-8432-34
67-8432-35
67-8432-36
67-8432-37
67-8432-38
67-8432-39
67-8432-40
67-8432-41
内容量1個注文コード03822668品番2500.07.100.0-82L
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
¥50,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8432-22
仕様
●内幅(mm):77●外幅(mm):93●曲げ半径R(mm):100●リンク数:82●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅77mm、曲げ半径R100)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:186-8388
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする