曜日別特売
2500.07.125.0-77L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅77mm 外幅93mm 曲げ半径R125mm 2500.07.125.0シリーズ Igus(イグス) 03823718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅77mm 外幅93mm 曲げ半径R125mm 2500.07.125.0シリーズ2500.07.125.0-77L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8433-15
67-8433-15
67-8432-42
67-8432-43
67-8432-44
67-8432-45
67-8432-46
67-8432-47
67-8432-48
67-8432-49
67-8432-50
67-8432-51
67-8432-52
67-8432-53
67-8432-54
67-8432-55
67-8432-56
67-8432-57
67-8432-60
67-8432-61
67-8432-62
67-8432-63
67-8432-64
67-8432-65
67-8432-66
67-8432-67
67-8432-68
67-8432-69
67-8432-70
67-8432-71
67-8432-72
67-8432-73
67-8432-74
67-8432-75
67-8432-76
67-8432-77
67-8432-78
67-8432-79
67-8432-83
67-8432-85
67-8432-86
67-8432-87
67-8432-88
67-8432-89
67-8432-90
67-8432-91
67-8432-92
67-8432-93
67-8432-94
67-8432-96
67-8432-97
67-8432-98
67-8432-99
67-8433-01
67-8433-02
67-8433-07
67-8433-08
67-8433-09
67-8433-10
67-8433-11
67-8433-12
67-8433-13
67-8433-14
67-8433-16
67-8433-18
67-8433-19
67-8433-21
67-8433-23
67-8433-25
67-8433-26
67-8433-27
67-8433-28
67-8433-29
67-8433-30
67-8433-32
67-8433-34
67-8433-35
67-8433-36
67-8433-37
67-8433-38
67-8433-39
67-8433-40
内容量1個注文コード03823718品番2500.07.125.0-77L
参考基準価格(税別)¥47,880販売価格(税込)¥52,667
販売価格(税別)
¥47,879

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8433-15
仕様
●内幅(mm):77●外幅(mm):93●曲げ半径R(mm):125●リンク数:77●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅77mm、曲げ半径R125)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:186-2084
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする