曜日別特売
2500.07.200.0-83L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅77mm 外幅93mm 曲げ半径R200mm 2500.07.200.0シリーズ Igus(イグス) 03826037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅77mm 外幅93mm 曲げ半径R200mm 2500.07.200.0シリーズ2500.07.200.0-83L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8436-19
67-8436-19
67-8435-39
67-8435-43
67-8435-44
67-8435-45
67-8435-46
67-8435-47
67-8435-48
67-8435-49
67-8435-51
67-8435-52
67-8435-53
67-8435-54
67-8435-55
67-8435-56
67-8435-57
67-8435-58
67-8435-59
67-8435-60
67-8435-61
67-8435-64
67-8435-65
67-8435-66
67-8435-67
67-8435-68
67-8435-69
67-8435-70
67-8435-71
67-8435-72
67-8435-73
67-8435-74
67-8435-75
67-8435-76
67-8435-77
67-8435-78
67-8435-79
67-8435-80
67-8435-81
67-8435-82
67-8435-83
67-8435-87
67-8435-88
67-8435-89
67-8435-90
67-8435-91
67-8435-92
67-8435-94
67-8435-95
67-8435-96
67-8435-97
67-8435-98
67-8435-99
67-8436-01
67-8436-02
67-8436-03
67-8436-04
67-8436-06
67-8436-11
67-8436-12
67-8436-13
67-8436-14
67-8436-15
67-8436-16
67-8436-17
67-8436-18
67-8436-20
67-8436-22
67-8436-24
67-8436-26
67-8436-27
67-8436-29
67-8436-30
67-8436-31
67-8436-32
67-8436-33
67-8436-35
67-8436-37
内容量1個注文コード03826037品番2500.07.200.0-83L
参考基準価格(税別)¥51,610販売価格(税込)¥56,770
販売価格(税別)
¥51,609

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8436-19
仕様
●内幅(mm):77●外幅(mm):93●曲げ半径R(mm):200●リンク数:83●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅77mm、曲げ半径R200)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:188-4727
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする