曜日別特売
2500.07.225.0-60L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅77mm 外幅93mm 曲げ半径R225mm 2500.07.225.0シリーズ Igus(イグス) 03826701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅77mm 外幅93mm 曲げ半径R225mm 2500.07.225.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8436-92
67-8436-92
67-8436-38
67-8436-39
67-8436-40
67-8436-43
67-8436-44
67-8436-45
67-8436-46
67-8436-47
67-8436-48
67-8436-49
67-8436-50
67-8436-51
67-8436-52
67-8436-53
67-8436-54
67-8436-55
67-8436-56
67-8436-57
67-8436-58
67-8436-59
67-8436-60
67-8436-61
67-8436-62
67-8436-65
67-8436-66
67-8436-67
67-8436-68
67-8436-69
67-8436-70
67-8436-71
67-8436-72
67-8436-73
67-8436-74
67-8436-75
67-8436-76
67-8436-77
67-8436-78
67-8436-79
67-8436-80
67-8436-81
67-8436-82
67-8436-83
67-8436-84
67-8436-88
67-8436-89
67-8436-90
67-8436-91
67-8436-93
67-8436-94
67-8436-95
67-8436-97
67-8436-98
67-8436-99
67-8437-01
67-8437-02
67-8437-03
67-8437-04
67-8437-05
67-8437-06
67-8437-07
67-8437-12
67-8437-13
67-8437-14
67-8437-15
67-8437-16
67-8437-17
67-8437-18
67-8437-19
67-8437-20
67-8437-21
67-8437-23
67-8437-25
67-8437-26
67-8437-28
67-8437-30
67-8437-31
67-8437-32
67-8437-33
67-8437-34
67-8437-36
内容量1個注文コード03826701品番2500.07.225.0-60L
参考基準価格(税別)¥37,310販売価格(税込)¥41,040
販売価格(税別)
¥37,309

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8436-92
仕様
●内幅(mm):77●外幅(mm):93●曲げ半径R(mm):225●リンク数:60●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅77mm、曲げ半径R225)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:186-5232
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする