曜日別特売
2500.09.055.0-97L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R55mm 2500.09.055.0シリーズ Igus(イグス) 03828286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R55mm 2500.09.055.0シリーズ2500.09.055.0-97L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8439-31
67-8439-31
67-8438-36
67-8438-37
67-8438-38
67-8438-39
67-8438-40
67-8438-41
67-8438-43
67-8438-44
67-8438-45
67-8438-46
67-8438-47
67-8438-48
67-8438-49
67-8438-50
67-8438-51
67-8438-52
67-8438-53
67-8438-54
67-8438-55
67-8438-56
67-8438-57
67-8438-58
67-8438-59
67-8438-60
67-8438-61
67-8438-62
67-8438-66
67-8438-67
67-8438-68
67-8438-69
67-8438-70
67-8438-71
67-8438-73
67-8438-74
67-8438-75
67-8438-76
67-8438-77
67-8438-78
67-8438-79
67-8438-80
67-8438-81
67-8438-82
67-8438-83
67-8438-84
67-8438-85
67-8438-90
67-8438-91
67-8438-92
67-8438-93
67-8438-94
67-8438-95
67-8438-96
67-8438-97
67-8438-98
67-8438-99
67-8439-01
67-8439-02
67-8439-03
67-8439-04
67-8439-05
67-8439-06
67-8439-07
67-8439-08
67-8439-12
67-8439-13
67-8439-14
67-8439-15
67-8439-16
67-8439-18
67-8439-19
67-8439-20
67-8439-21
67-8439-24
67-8439-26
67-8439-27
67-8439-28
67-8439-29
67-8439-30
67-8439-32
67-8439-34
内容量1個注文コード03828286品番2500.09.055.0-97L
参考基準価格(税別)¥61,540販売価格(税込)¥67,693
販売価格(税別)
¥61,539

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8439-31
仕様
●内幅(mm):89●外幅(mm):105●曲げ半径R(mm):55●リンク数:97●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅89mm、曲げ半径R055)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:187-4683
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする