2500.09.100.0-98L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R100mm 2500.09.100.0シリーズ Igus(イグス) 03830018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R100mm 2500.09.100.0シリーズ2500.09.100.0-98L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8441-30
67-8441-30
67-8440-34
67-8440-35
67-8440-36
67-8440-38
67-8440-39
67-8440-40
67-8440-41
67-8440-42
67-8440-43
67-8440-46
67-8440-47
67-8440-48
67-8440-49
67-8440-50
67-8440-51
67-8440-52
67-8440-53
67-8440-55
67-8440-56
67-8440-57
67-8440-58
67-8440-59
67-8440-60
67-8440-61
67-8440-62
67-8440-63
67-8440-64
67-8440-65
67-8440-69
67-8440-70
67-8440-71
67-8440-72
67-8440-73
67-8440-74
67-8440-75
67-8440-77
67-8440-78
67-8440-79
67-8440-80
67-8440-81
67-8440-82
67-8440-84
67-8440-85
67-8440-86
67-8440-87
67-8440-88
67-8440-91
67-8440-92
67-8440-93
67-8440-94
67-8440-95
67-8440-96
67-8440-97
67-8440-98
67-8440-99
67-8441-01
67-8441-02
67-8441-03
67-8441-04
67-8441-05
67-8441-06
67-8441-07
67-8441-08
67-8441-09
67-8441-10
67-8441-11
67-8441-15
67-8441-16
67-8441-17
67-8441-19
67-8441-20
67-8441-21
67-8441-22
67-8441-23
67-8441-24
67-8441-26
67-8441-29
67-8441-31
内容量1個注文コード03830018品番2500.09.100.0-98L
参考基準価格(税別)¥62,170販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8441-30
仕様
●内幅(mm):89●外幅(mm):105●曲げ半径R(mm):100●リンク数:98●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅89mm、曲げ半径R100)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:187-1606
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする