曜日別特売
2500.09.100.0-96L エナジーチェーン ケーブル保護管 2500型 外周側開閉 Igus(イグス) 03830115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 2500型 外周側開閉

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
この商品はリンク数・仕様・外幅など177種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リンク数
96
外幅(mm)
105
注文コード
03830115
品番
2500.09.100.0-96L
参考基準価格(税別)¥60,900販売価格(税込)¥66,989
販売価格(税別)
¥60,899

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8441-28
外幅(mm)
105
内幅(mm)
89
曲げ半径(mm)
R:100
リンク数
96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする