2500.09.175.0-98L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R175mm 2500.09.175.0シリーズ Igus(イグス) 03832599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R175mm 2500.09.175.0シリーズ2500.09.175.0-98L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8444-27
67-8444-27
67-8443-31
67-8443-32
67-8443-33
67-8443-34
67-8443-35
67-8443-36
67-8443-38
67-8443-39
67-8443-41
67-8443-42
67-8443-43
67-8443-44
67-8443-45
67-8443-46
67-8443-49
67-8443-50
67-8443-51
67-8443-52
67-8443-53
67-8443-54
67-8443-55
67-8443-56
67-8443-57
67-8443-58
67-8443-59
67-8443-60
67-8443-61
67-8443-63
67-8443-64
67-8443-65
67-8443-66
67-8443-67
67-8443-68
67-8443-72
67-8443-73
67-8443-74
67-8443-75
67-8443-76
67-8443-77
67-8443-78
67-8443-79
67-8443-80
67-8443-81
67-8443-82
67-8443-83
67-8443-84
67-8443-85
67-8443-86
67-8443-87
67-8443-88
67-8443-89
67-8443-90
67-8443-91
67-8443-94
67-8443-95
67-8443-96
67-8443-97
67-8443-98
67-8443-99
67-8444-01
67-8444-02
67-8444-03
67-8444-04
67-8444-05
67-8444-06
67-8444-07
67-8444-08
67-8444-09
67-8444-10
67-8444-11
67-8444-12
67-8444-13
67-8444-14
67-8444-19
67-8444-20
67-8444-21
67-8444-22
67-8444-23
67-8444-24
67-8444-25
67-8444-26
67-8444-29
内容量1個注文コード03832599品番2500.09.175.0-98L
参考基準価格(税別)¥62,170販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8444-27
仕様
●内幅(mm):89●外幅(mm):105●曲げ半径R(mm):175●リンク数:98●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅89mm、曲げ半径R175)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:187-9492
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする