2500.09.200.0-98L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R200mm 2500.09.200.0シリーズ Igus(イグス) 03833378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R200mm 2500.09.200.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8445-26
67-8445-26
67-8444-30
67-8444-32
67-8444-34
67-8444-35
67-8444-36
67-8444-37
67-8444-39
67-8444-40
67-8444-42
67-8444-43
67-8444-44
67-8444-45
67-8444-46
67-8444-47
67-8444-51
67-8444-52
67-8444-53
67-8444-54
67-8444-55
67-8444-56
67-8444-57
67-8444-58
67-8444-59
67-8444-60
67-8444-61
67-8444-62
67-8444-63
67-8444-64
67-8444-65
67-8444-66
67-8444-67
67-8444-68
67-8444-69
67-8444-72
67-8444-74
67-8444-75
67-8444-76
67-8444-77
67-8444-78
67-8444-79
67-8444-80
67-8444-81
67-8444-82
67-8444-83
67-8444-84
67-8444-85
67-8444-86
67-8444-87
67-8444-88
67-8444-89
67-8444-90
67-8444-91
67-8444-92
67-8444-94
67-8444-96
67-8444-97
67-8444-98
67-8444-99
67-8445-01
67-8445-02
67-8445-03
67-8445-04
67-8445-05
67-8445-06
67-8445-07
67-8445-08
67-8445-09
67-8445-10
67-8445-11
67-8445-12
67-8445-13
67-8445-14
67-8445-15
67-8445-17
67-8445-20
67-8445-21
67-8445-22
67-8445-23
67-8445-24
67-8445-25
67-8445-27
67-8445-28
内容量1個注文コード03833378品番2500.09.200.0-98L
参考基準価格(税別)¥62,170販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8445-26
仕様
●内幅(mm):89●外幅(mm):105●曲げ半径R(mm):200●リンク数:98●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅89mm、曲げ半径R200)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:187-7946
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする