曜日別特売
2500.10.055.0-95L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅103mm 外幅119mm 曲げ半径R55mm 2500.10.055.0シリーズ Igus(イグス) 03836230

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅103mm 外幅119mm 曲げ半径R55mm 2500.10.055.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8448-20
67-8448-20
67-8447-27
67-8447-30
67-8447-31
67-8447-32
67-8447-33
67-8447-34
67-8447-36
67-8447-38
67-8447-39
67-8447-40
67-8447-41
67-8447-43
67-8447-44
67-8447-45
67-8447-46
67-8447-48
67-8447-49
67-8447-50
67-8447-51
67-8447-52
67-8447-53
67-8447-56
67-8447-57
67-8447-58
67-8447-59
67-8447-60
67-8447-61
67-8447-62
67-8447-63
67-8447-64
67-8447-65
67-8447-66
67-8447-67
67-8447-68
67-8447-69
67-8447-70
67-8447-71
67-8447-72
67-8447-73
67-8447-76
67-8447-77
67-8447-78
67-8447-79
67-8447-80
67-8447-81
67-8447-82
67-8447-83
67-8447-84
67-8447-85
67-8447-86
67-8447-87
67-8447-89
67-8447-90
67-8447-91
67-8447-92
67-8447-97
67-8447-98
67-8447-99
67-8448-01
67-8448-02
67-8448-03
67-8448-04
67-8448-05
67-8448-06
67-8448-07
67-8448-08
67-8448-09
67-8448-10
67-8448-11
67-8448-12
67-8448-13
67-8448-14
67-8448-18
67-8448-19
67-8448-21
67-8448-22
67-8448-23
67-8448-24
内容量1個注文コード03836230品番2500.10.055.0-95L
参考基準価格(税別)¥60,970販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8448-20
仕様
●内幅(mm):103●外幅(mm):119●曲げ半径R(mm):55●リンク数:95●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅103mm、曲げ半径R055)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:186-5382
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする