曜日別特売
2500.10.100.0-77L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅103mm 外幅119mm 曲げ半径R100mm 2500.10.100.0シリーズ Igus(イグス) 03837867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅103mm 外幅119mm 曲げ半径R100mm 2500.10.100.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8449-97
67-8449-97
67-8449-25
67-8449-27
67-8449-28
67-8449-29
67-8449-30
67-8449-31
67-8449-32
67-8449-34
67-8449-36
67-8449-37
67-8449-38
67-8449-39
67-8449-41
67-8449-42
67-8449-43
67-8449-44
67-8449-46
67-8449-47
67-8449-48
67-8449-49
67-8449-50
67-8449-51
67-8449-54
67-8449-55
67-8449-56
67-8449-57
67-8449-58
67-8449-59
67-8449-60
67-8449-61
67-8449-62
67-8449-63
67-8449-64
67-8449-65
67-8449-66
67-8449-67
67-8449-68
67-8449-69
67-8449-70
67-8449-71
67-8449-74
67-8449-75
67-8449-76
67-8449-77
67-8449-78
67-8449-79
67-8449-80
67-8449-81
67-8449-82
67-8449-83
67-8449-84
67-8449-85
67-8449-86
67-8449-88
67-8449-89
67-8449-90
67-8449-91
67-8449-95
67-8449-98
67-8449-99
67-8450-01
67-8450-02
67-8450-03
67-8450-04
67-8450-05
67-8450-06
67-8450-07
67-8450-08
67-8450-09
67-8450-10
67-8450-11
67-8450-12
67-8450-16
67-8450-17
67-8450-18
67-8450-19
67-8450-20
67-8450-21
67-8450-22
内容量1個注文コード03837867品番2500.10.100.0-77L
参考基準価格(税別)¥49,420販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8449-97
仕様
●内幅(mm):103●外幅(mm):119●曲げ半径R(mm):100●リンク数:77●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅103mm、曲げ半径R100)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:186-3793
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする