曜日別特売
2500.12.055.0-78L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R55mm 2500.12.055.0シリーズ Igus(イグス) 03843580

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R55mm 2500.12.055.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8456-91
67-8456-91
67-8456-18
67-8456-19
67-8456-20
67-8456-21
67-8456-23
67-8456-27
67-8456-28
67-8456-30
67-8456-31
67-8456-32
67-8456-33
67-8456-34
67-8456-35
67-8456-36
67-8456-37
67-8456-38
67-8456-39
67-8456-40
67-8456-41
67-8456-42
67-8456-43
67-8456-46
67-8456-47
67-8456-48
67-8456-49
67-8456-50
67-8456-51
67-8456-52
67-8456-53
67-8456-54
67-8456-55
67-8456-56
67-8456-57
67-8456-58
67-8456-59
67-8456-60
67-8456-61
67-8456-62
67-8456-63
67-8456-67
67-8456-68
67-8456-69
67-8456-70
67-8456-71
67-8456-72
67-8456-73
67-8456-74
67-8456-75
67-8456-76
67-8456-77
67-8456-78
67-8456-79
67-8456-80
67-8456-81
67-8456-82
67-8456-86
67-8456-87
67-8456-88
67-8456-89
67-8456-90
67-8456-92
67-8456-94
67-8456-95
67-8456-96
67-8456-97
67-8456-98
67-8456-99
67-8457-01
67-8457-05
67-8457-07
67-8457-08
67-8457-09
67-8457-10
67-8457-11
67-8457-12
67-8457-13
67-8457-14
67-8457-15
内容量1個注文コード03843580品番2500.12.055.0-78L
参考基準価格(税別)¥51,210販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
¥50,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8456-91
仕様
●内幅(mm):125●外幅(mm):141●曲げ半径R(mm):55●リンク数:78●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R055)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:187-9607
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする