曜日別特売
2500.12.125.0-39L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R125mm 2500.12.125.0シリーズ Igus(イグス) 03845996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R125mm 2500.12.125.0シリーズ2500.12.125.0-39L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8459-45
67-8459-45
67-8459-15
67-8459-16
67-8459-17
67-8459-18
67-8459-20
67-8459-22
67-8459-24
67-8459-25
67-8459-27
67-8459-28
67-8459-29
67-8459-30
67-8459-31
67-8459-32
67-8459-33
67-8459-34
67-8459-35
67-8459-36
67-8459-37
67-8459-38
67-8459-39
67-8459-40
67-8459-43
67-8459-44
67-8459-46
67-8459-47
67-8459-48
67-8459-49
67-8459-50
67-8459-51
67-8459-52
67-8459-53
67-8459-54
67-8459-55
67-8459-56
67-8459-57
67-8459-58
67-8459-59
67-8459-60
67-8459-63
67-8459-64
67-8459-65
67-8459-66
67-8459-68
67-8459-69
67-8459-70
67-8459-71
67-8459-72
67-8459-73
67-8459-74
67-8459-75
67-8459-76
67-8459-77
67-8459-79
67-8459-83
67-8459-84
67-8459-85
67-8459-86
67-8459-87
67-8459-88
67-8459-89
67-8459-91
67-8459-92
67-8459-93
67-8459-94
67-8459-95
67-8459-96
67-8459-97
67-8460-02
67-8460-04
67-8460-05
67-8460-07
67-8460-08
67-8460-09
67-8460-10
67-8460-11
67-8460-12
内容量1個注文コード03845996品番2500.12.125.0-39L
参考基準価格(税別)¥25,610販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8459-45
仕様
●内幅(mm):125●外幅(mm):141●曲げ半径R(mm):125●リンク数:39●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R125)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:187-9553
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする